PL-05VLT スーパープラハンマー オーエッチ工業 89642988

スーパープラハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)25
全長(mm)280
内容量1丁注文コード89642988品番PL-05VLT
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
軽くて強いポリプロピレン柄です。
狭いところでも叩けるグリップエンドです。
次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)280材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理呼称#1/2頭部長(mm)89材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番831-4575質量(g)2802018年トラスコ掲載ページ4 1847
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする