オーエッチ工業
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
頭径(Φmm)
32
32
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89643076
品番
SUF-10BH
参考基準価格(税別)
¥3,135
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然食にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
32
材質(頭)
ポリエチレン
呼称
#1
適合機種
SUF-B10、SUF-B10LT
トラスコ品番
835-8210
質量(g)
20
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854