オーエッチ工業
スネークコード 3kg用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
836-6237
836-6238
836-6239
836-6241
836-6240
836-6237
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89643207
品番
SNK-30Y
参考基準価格(税別)
¥2,185
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途
高所作業時の工具落下防止用に。
最大長(mm)
1350
自然長(mm)
720
トラスコ品番
836-6237
材質
ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物
質量(g)
60
2018年トラスコ掲載ページ
6 1169