曜日別特売
K-414-LL K-414 レザーキング あて付 おたふく手袋 89643548

K-414-LL K-414 レザーキング あて付 おたふく手袋 89643548
K-414-LL K-414 レザーキング あて付 おたふく手袋 89643548

K-414 レザーキング あて付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.0
内容量1双注文コード89643548品番K-414-LL
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

厳選された高級クレスト革を使用しています。
丈夫なあて付タイプです。

用途自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業サイズLL全長(cm)23.0中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)20.0材質牛革入数(双)1仕様牛本革手袋、アテ付、マジック止式トラスコ品番835-54542018年トラスコ掲載ページ6 0733
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする