SH-507-LL スマホ対応 PU合皮手袋 おたふく手袋 89643575

スマホ対応 PU合皮手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード89643575品番SH-507-LL
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。
親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。
指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。

用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等サイズLL全長(cm)22.5仕様ベルクロタイプ、導電機能トラスコ品番824-5932材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル入数(双)1機能スマホ対応中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)20.02018年トラスコ掲載ページ6 0774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643575
2024-02-06
用途: スマホを持っての作業時に
製造業

iPhoneの画面タッチにスムーズに反応しました 手の甲側のニット部分も伸縮性があり とてもフィットします

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする