56888 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644232

 

56888 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644232
56888 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644232
56888 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644232

ハイジーンバケット 5688

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード89644232品番56888
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。

用途食品の移動、清掃用具として。容量(L)6パープル材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS)トラスコ品番496-9936形状丸形幅(mm)252高さ(mm)250奥行(mm)238耐熱温度(℃)100℃特性注ぎ口付、目盛付き2018年トラスコ掲載ページ9 0318商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする