曜日別特売
PC-S6 プラチェーン ミツギロン 89644502

PC-S6 プラチェーン ミツギロン 89644502
PC-S6 プラチェーン ミツギロン 89644502

プラチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード89644502品番PC-S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチック製のチェーンですのでさびません。
使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。

シルバー材質PE長さ(m)50トラスコ品番432-4773質量(kg)4.2径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89644502PC-S670341075PC-S6 プラスチックチェーン ミツギロン 70341075プラスチックチェーンミツギロン1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする