505-0010 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 89644721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

505-0010 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 89644721
505-0010 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 89644721
505-0010 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 89644721

コロナ22 910mmX25m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1巻注文コード89644721品番505-0010
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。

用途
床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
レッド幅(mm)910長さ(m)25厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5トラスコ品番443-8906材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)タイプロールタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする