曜日別特売
1888447 ビット・ソケットレンチ37点セット GEDORE 89647023

ビット・ソケットレンチ37点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード89647023品番1888447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
プラスチックケース入りです。
使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。

セット商品数37差込角(mm)6.35仕様T形ラチェットハンドルトラスコ品番855-3912質量(kg)0.8ビット[[(-)]](4X0.5、6.5X1.2)、ヘキサゴン(3X25mm、4X25mm、5X25mm、6X25mm)、マルチポイントXZN(M5X25、M6X25、M8X25)、トルクス(T8X25、T9X25、T10X25、T15X25、T20X25、T25X25、T27X25、T30X25、T40X25)、[[(+)]](PH1、PH2、PZD1、PZD2、PZD3)、)2018年トラスコ掲載ページ4 0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする