曜日別特売
1649590 12角ソケット GEDORE 89647154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)7
内容量1個注文コード89647154品番1649590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。

差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)7トラスコ品番855-3904材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)25質量(g)132018年トラスコ掲載ページ4 0153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする