曜日別特売
6134280 ソケット(12角) 1/2 GEDORE 89647328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角) 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)18
全長(mm)39.5
内容量1個注文コード89647328品番6134280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)18トラスコ品番855-6708材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)39.5質量(g)682018年トラスコ掲載ページ4 0153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする