※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
ソケット(12角) 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
22
36
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
27
30
32
全長(mm)
41.5
44.5
38
39.5
40
41.5
43
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89647364
品番
6134600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
トラスコ品番
855-6712
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
41.5
質量(g)
106
2018年トラスコ掲載ページ
4 0153