6231560 ソケット(12角) 3/8 GEDORE 89647574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角) 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
全長(mm)30
内容量1個注文コード89647574品番6231560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)19トラスコ品番855-1342材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)30質量(g)642018年トラスコ掲載ページ4 0153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする