2521539 ショートソケット1/2 GEDORE 89648283

 

2521539 ショートソケット1/2 GEDORE 89648283
2521539 ショートソケット1/2 GEDORE 89648283

ショートソケット1/2

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
全長(mm)24
内容量1個注文コード89648283品番2521539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。

用途
リバーシブルラチェット専用ソケット。
リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
対辺寸法(mm)10トラスコ品番855-8974適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼全長(mm)24質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 0270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89648238
2022-09-14
用途: ベンツのスタビライザーリンク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ベンツのスタビライザーリンク交換に使いました。真ん中に六角の回り止めが使えてとても便利です。ヨーロッパの車に多い18㎜とかあって良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 89648222
2020-07-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明にリバーシブルラチエット専用ソケットですが、多方面にわたって使用出来ます。17、19、21、を購入しました。ソケットの上側は19になっています。19のストレートメガネ等を使用して、スズキ車のベルト脱着作業などに使えそうです。ワゴンR系の、ストラットの上のナットの脱着には使いやすいです。ソケットが貫通するので、回り止めの六画が使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする