6258410 ソケット(12角) 3/8 ロング GEDORE 89648773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角) 3/8 ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)11
内容量1個注文コード89648773品番6258410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
ロングタイプです。

差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)11トラスコ品番855-1348材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)63.5質量(g)542018年トラスコ掲載ページ4 0154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする