曜日別特売
6157300 ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L GEDORE 89649333

ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
全長(mm)90
内容量1個注文コード89649333品番6157300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
ロングタイプです。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)6トラスコ品番855-4529全長(mm)90質量(g)79ビット全長(mm)52材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする