※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
10
4
5
6
8
10
全長(mm)
134
132
134
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649446
品番
1505769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
855-2701
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
134
質量(g)
130
ビット全長(mm)
102
2018年トラスコ掲載ページ
4 0197