6162810 ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE 89649464

ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
全長(mm)140
内容量1個注文コード89649464品番6162810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15~20°のアングルでも締め付けられます。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)6トラスコ品番855-4544全長(mm)140質量(g)91ビット全長(mm)102材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89649148
2020-12-07
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

このメーカーの品物は精度も良く強度も高いわりに手頃な値段。

対象商品 : 89649157
2020-12-07
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

梨地でローレット加工もされているため滑りにくく、軽く手締めする際も使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする