※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
トルクスソケット 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T50
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649604
品番
6158030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-4458
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
55
質量(g)
92
先端寸法(mm)
8.83
呼び
T50
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0218