GEDORE
トルクスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T8
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全長(mm)
30.5
30.5
33.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649638
品番
6190430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
855-4170
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
30.5
質量(g)
13
先端寸法(mm)
2.31
呼び
T8
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0218