6247560 トルクスソケット 3/8 GEDORE 89649744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスソケット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びT30
内容量1個注文コード89649744品番6247560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。

差込角(mm)9.5トラスコ品番855-1370材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)49質量(g)51先端寸法(mm)5.52呼びT30先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする