GEDORE
トルクスソケット ロング 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T20
T30
T40
T45
T50
T55
T20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89650015
品番
6188020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-4461
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
100
質量(g)
95
先端寸法(mm)
3.86
呼び
T20
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0219