6188100 トルクスソケット ロング 1/2 GEDORE 89650024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスソケット ロング 1/2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼びT25
内容量1個注文コード89650024品番6188100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。

差込角(mm)12.7トラスコ品番855-4462材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)100質量(g)95先端寸法(mm)4.43呼びT25先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする