三菱マテリアル
チップ VNMG-LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
MP7035
MP7035
MC7015
MC7025
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89650093
品番
VNMG160408-LM MP7035
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
663-5598
材質
MP7035
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18