三菱マテリアル
チップ WNMG-MM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
MP7035
MP7035
MC7015
MC7025
切刃長さ(mm)
8.7
6.5
8.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89650233
品番
WNMG080408-MM MP7035
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
663-5733
材質
MP7035
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。