GEDORE
ラチェットハンドル 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
290
290
250
244
160
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89650277
品番
1556800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-1305
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
歯数
60
質量(g)
290
送り角度(°)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 0268