三菱マテリアル
チップ CNMG-MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
MC7025
MC7015
MC7025
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89650452
品番
CNMG120412-MM MC7025
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
MC7025
トラスコ品番
663-7043
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。