三菱マテリアル
チップ CNMG-MM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
MC7025
MC7015
MC7025
切刃長さ(mm)
16.1
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89650556
品番
CNMG160612-MM MC7025
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
MC7025
トラスコ品番
663-7094
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。