曜日別特売

チップ SNMG-MM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)15.875
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)6.35
材質MC7015
内容量1セット(10個)注文コード89651441品番SNMG150612-MM MC7015
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面トラスコ品番663-6489材質MC7015形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする