三菱マテリアル
チップ WNMG-RM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
MC7025
MP7035
MC7015
MC7025
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
8.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89652254
品番
WNMG060408-RM MC7025
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
663-7906
材質
MC7025
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。