三菱マテリアル
VQエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
刃径(Φmm)
2
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
1
2
2.5
4
5
6
全長(mm)
50
50
60
70
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89652482
品番
VQ4SVBR0100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
有効長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
663-9127
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2
ボール半径R(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。