三菱マテリアル
VQエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
5
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
2
2
2.5
4
5
6
全長(mm)
50
50
60
70
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89652507
品番
VQ4SVBR0200
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
663-9143
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。