三菱マテリアル
VQエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
コーナーR(mm)
1
0.3
0.5
1
2
3
有効長(mm)
13
13
19
22
26
35
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89652586
品番
VQMHVRBFD0600R100
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
663-9224
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。