※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
ヘキサゴンソケット 1
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
27
19
22
24
27
32
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653086
品番
1956582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
27
全長(mm)
75
ビット全長(mm)
28
トラスコ品番
855-4772
材質
特殊工具鋼
質量(g)
730
2018年トラスコ掲載ページ
4 0353