曜日別特売
1956590 ヘキサゴンソケット 1 GEDORE 89653095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)32
内容量1個注文コード89653095品番1956590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。

差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)32全長(mm)75ビット全長(mm)30トラスコ品番855-4774材質特殊工具鋼質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ4 0353
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする