曜日別特売
6262280 インパクトソケット用エクステンションバー 3/8 GEDORE 89653217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用エクステンションバー 3/8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89653217品番6262280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。

差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)250トラスコ品番855-4563材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)質量(g)2982018年トラスコ掲載ページ4 0360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする