6666880 ドライバービットソケット 3/8 GEDORE 89653542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービットソケット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)23
トラスコ品番855-1387
内容量1個注文コード89653542品番6666880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
表面には防錆処理が施してあります

全長(mm)23トラスコ品番855-1387質量(g)52刃先[[(+)]]2材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする