6243060 フリクションラチェット GEDORE 89653567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションラチェット

商品レビューを投稿する
返品不可
対辺寸法(mm)20
全長(mm)150
内容量1本注文コード89653567品番6243060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。
フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。
強いトルクをかけて作業できます。

用途建設現場対辺寸法(mm)20全長(mm)150トラスコ品番855-4470材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み質量(g)702018年トラスコ掲載ページ4 0414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする