曜日別特売
6246240 31K10用 ラチェットリング(12角) GEDORE 89653743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31K10用 ラチェットリング(12角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)19
内容量1個注文コード89653743品番6246240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。

用途
建設現場
対辺寸法(mm)19仕様12角タイプトラスコ品番855-4488材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み質量(g)69適合レンチ62432202018年トラスコ掲載ページ4 0414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする