※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
31K16用 ラチェットリング(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
30
30
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653813
品番
6247480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
対辺寸法(mm)
30
仕様
12角タイプ
トラスコ品番
855-4495
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(g)
109
適合レンチ
6243490
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414