※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
31K40用 ラチェットリング(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
75
75
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653917
品番
6249260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
対辺寸法(mm)
75
仕様
12角タイプ
トラスコ品番
855-4505
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(kg)
1
適合レンチ
6244030
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414