曜日別特売
6249340 31K40用 ラチェットリング(12角) GEDORE 89653926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31K40用 ラチェットリング(12角)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)80
内容量1個注文コード89653926品番6249340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。

用途
建設現場
対辺寸法(mm)80仕様12角タイプトラスコ品番855-4506材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み質量(g)912適合レンチ62440302018年トラスコ掲載ページ4 0414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする