6470040 両口メガネレンチ 半月型 GEDORE 89654355

両口メガネレンチ 半月型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)11×13
全長(mm)150
内容量1丁注文コード89654355品番6470040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。
表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)11×13全長(mm)150トラスコ品番855-4249材質クロムバナジウム鋼質量(g)77表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする