6470120 両口メガネレンチ 半月型 GEDORE 89654364

両口メガネレンチ 半月型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)13×17
全長(mm)185
内容量1丁注文コード89654364品番6470120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。
表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)13×17全長(mm)185トラスコ品番855-4250材質クロムバナジウム鋼質量(g)140表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする