曜日別特売
6016750 両口メガネレンチ GEDORE 89654522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)13×14
13×14
13×15
14×15
6×7
7×8
8×9
8×10
10×11
10×13
11×13
12×13
12×14
13×17
14×17
16×17
17×19
18×19
19×22
19×24
22×24
24×27
24×30
27×30
30×32
30×36
32×36
36×41
41×46
46×50
16×18
18×21
21×24
30×34
34×36
全長(mm)225
225
170
180
182
195
212
245
265
287
305
307
325
345
370
400
440
485
535
285
375
420
内容量1丁注文コード89654522品番6016750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。
軸角度は5°です。
表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)13×14全長(mm)225トラスコ品番855-4011材質クロムバナジウム鋼質量(g)156表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする