曜日別特売
1416197 オフセット型打撃めがねレンチ GEDORE 89654933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット型打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
対辺寸法(mm)50
全長(mm)360
内容量1丁注文コード89654933品番1416197
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。

対辺寸法(mm)50全長(mm)360トラスコ品番855-3890材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)4.412018年トラスコ掲載ページ4 0482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする