曜日別特売
1416227 オフセット型打撃めがねレンチ GEDORE 89654942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット型打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)55
全長(mm)360
内容量1丁注文コード89654942品番1416227
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。

対辺寸法(mm)55全長(mm)360トラスコ品番855-3891材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)4.1552018年トラスコ掲載ページ4 0482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする