6380990 モンキーレンチ GEDORE 89655317

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)20
全長(mm)155
トラスコ品番855-4245
内容量1丁注文コード89655317品番6380990
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐衝撃性があります。
表面処理はリン酸マンガンです。
表面処理はクロムメッキです。
口開き寸法が分かる目盛付です。
丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。

最大口開き(mm)20全長(mm)155トラスコ品番855-4245質量(g)145規格寸法(mm)150仕様クロムメッキ処理材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする