GEDORE
片口スパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
二面幅(mm)
11
11
11
10
13
14
15
16
17
19
18
22
24
34
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
85
80
全長(mm)
112
112
112
106
132
140
145
155
159
170
165
193
217
290
239
263
275
305
344
380
413
459
494
528
572
610
690
645
全32種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89655405
品番
6574170
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
二面幅(mm)
11
全長(mm)
112
トラスコ品番
855-4304
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
質量(g)
29
表面処理
リン酸マンガン皮膜
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0507