6576540 片口スパナ GEDORE 89655545

片口スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)32
32
10
11
13
14
15
16
17
19
18
22
24
34
27
30
36
41
46
50
55
60
65
70
75
85
80
全長(mm)275
275
106
112
132
140
145
155
159
170
165
193
217
290
239
263
305
344
380
413
459
494
528
572
610
690
645
内容量1丁注文コード89655545品番6576540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。

二面幅(mm)32全長(mm)275トラスコ品番855-4318材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)質量(g)374表面処理リン酸マンガン皮膜商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0507
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89655475
2021-10-03
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社アームス建設業・工事業

片口スパナはいつも必需品です。安心して使用できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする